YOUNGSTOWN
革手袋 ナックルバスター アンチバイブ
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色
黄
材質
ヤギ革
規格
ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210283
11-3210-10-M
M
25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210299
11-3210-10-L
L
25.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください