LEDヘッドライト APX エクストリーム

LEDヘッドライト APX エクストリーム - プリンストンLEDヘッドライト APX エクストリーム - プリンストン
電球の種類LED幅(mm)64高さ(mm)44質量(g)416奥行(mm)44電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)550最大点灯時間200時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39210457APX550-EXT-BK125-8433ブラック
21,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210475APX550-EXT-RD125-8432レッド
21,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする