MAXPEDITION
ユーティリティーフック(4個入)
材質
ナイロン
幅(mm)
20
高さ(mm)
64
質量(g)
1
奥行(mm)
32
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210798
JUHLBLK
ブラック
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210807
JUHLGRY
グレー
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210816
JUHLTAN
タン
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください