DC
ローラーカム
材質
ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:304SS
ベルト色
グリーン
幅(mm)
25
最大使用荷重(kg)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
長さ(m)
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210929
RC4EXPED
160
1.2
25
グリーン
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210938
RC6EXPED
160
1.8
25
グリーン
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください