Bates
タクティカルブーツ CHARGE-6
色
ブラック
材質
革、ナイロンアッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210983
E07166EW9
116-0607
28
¥
49,660
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39210947
E07166EW7
116-0602
26
¥
36,500
取扱い終了
39210956
E07166EW7.5
116-0603
26.5
¥
36,500
取扱い終了
39210965
E07166EW8
116-0604
27
¥
36,500
取扱い終了
39210974
E07166EW8.5
116-0606
27.5
¥
49,660
取扱い終了
39210999
E07166EW9.5
116-0608
28.5
¥
49,660
取扱い終了
39211008
E07166EW10
116-0601
29
¥
33,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください