Bates
タクティカルブーツ CHARGE
材質
革、ナイロンアッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39211053
E07168EW9
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0615
¥
51,510
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211069
E07168EW9.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0616
¥
51,510
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
39211017
E07168EW7
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0610
¥
51,510
取扱い終了
39211026
E07168EW7.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0611
¥
51,510
取扱い終了
39211035
E07168EW8
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0612
¥
37,600
取扱い終了
39211044
E07168EW8.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0614
¥
51,510
取扱い終了
39211078
E07168EW10
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
116-0609
¥
51,510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください