LENOX(レノックス)
セーバーソーブレード5枚入
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
227
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
山数
14
切断能力(mm)非鉄金属
3.0~9.0
切断能力(mm)ステンレス
3.0~6.0
切断能力(mm)鉄
3.0~6.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264697
LXJP054R
1パック(5枚)
263-5829
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39211157
LXJP054R
1箱(5枚)
106-1417
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください