ディスプレイポケットマグネットタイプ

ディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifoldディスプレイポケットマグネットタイプ - tarifold

粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。

用途掲示したい用紙を差し込んで使用可能。取付け方法マグネット材質PVC(塩化ビニール)サイズA4質量(g)280縦(mm)365横(mm)250内容量1セット(2枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39211306194900115-8379
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211315194901115-8380
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39211324194903115-8381
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211333194904115-8382
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211349194905115-8383
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211367194907115-8386
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211376194923115-8393
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211385194924115-8394
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211394194925115-8395
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211358194906115-8385
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする