tarifold
ディスプレイポケット粘着タイプ
粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。
用途
掲示したい用紙を差し込んで使用可能。
取付け方法
粘着
材質
PVC(塩化ビニール)
サイズ
A4
質量(g)
130
縦(mm)
365
横(mm)
250
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39211403
194950
115-8371
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211437
194954
115-8374
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211446
194955
115-8375
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211455
194956
115-8377
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211464
194957
115-8378
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211473
194973
115-8389
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211489
194974
115-8390
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211498
194975
115-8391
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211419
194951
115-8372
オープン
取扱い終了
39211428
194953
115-8373
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください