tarifold
掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)
色
青、赤、黄、緑、黒
材質
フレーム:樹脂、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
背幅(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39211507
413609
A3タテ型
A3収納ファイル×10
115-8361
1.4
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211516
414609
A4タテ型
A4収納ファイル×10
115-8360
0.95
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211525
416169
A4タテ型
A4収納ファイル×5
115-8359
0.5
5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください