曜日別特売

掲示用ファイルスタンド VEO

掲示用ファイルスタンド VEO - tarifold掲示用ファイルスタンド VEO - tarifold掲示用ファイルスタンド VEO - tarifold掲示用ファイルスタンド VEO - tarifold
サイズA4タテ型材質フレーム:樹脂、ポケット:ポリプロピレン収納枚数10背幅(mm)285内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39211534714507A4収納ファイル×10、壁取り付け部品115-83510.7壁付
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
39211543744107A4収納ファイル×10、据え置きスタンド115-83491.3スタンド
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする