曜日別特売

ニードルノーズペンチ

ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)
全長(mm)145先端形状平型質量(g)145内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392121280822145116-3227焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティングコンフォートグリップ
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392121370825145116-3228焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング、オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム鋼コンフォートグリップ
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
392121190821145116-3226焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティングソフトグリップ
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする