Berger
替刃式刈込ハサミ(波刃)
全長(mm)
580
刃長(mm)
240
トラスコ品番
115-7308
材質
高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(kg)
1
適合替刃
94507/94508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212198
4595
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください