曜日別特売

替刃式刈込ハサミ(直刃)替刃

替刃式刈込ハサミ(直刃)替刃 - Berger替刃式刈込ハサミ(直刃)替刃 - Berger
全長(mm)270刃長(mm)235適合本体4495材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)188内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921220794505115-7306上部
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921221694506115-7307下部
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする