ベッセイ
木工用クランプ
最大口開き(mm)
390
フトコロ(mm)
95
全長(mm)
505
トラスコ品番
114-7904
材質
鉄、樹脂
質量(kg)
2.15
寸法A(mm)
フレーム:29
寸法B(mm)
フレーム:9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212243
KRE30-2K
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください