曜日別特売

両口フレアナットレンチ No.400

両口フレアナットレンチ No.400 - GEDORE
(1件のレビュー)
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392122776057190114-5507140458×10
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
392122866057270114-55081506410×11
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
392122956057430114-551017010612×14
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
392123046057000114-551118011613×15
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
392123136057780114-551221017917×19
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39212295
2022-11-08
用途: 狭所のフレアナット締緩作業

上記の用途に使用する為、商品説明写真を見て12角の工具と思い込み購入。
しかし、届いた物は通常の6角タイプのレンチでした。開封してしまったので返品せずに
使いますが、誤認購入を防ぐ為にも商品説明写真を差し替えるべきです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。実際の商品と合致するよう画像を差し替え致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする