GEDORE
ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mm
対辺寸法(mm)
9
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
12角
トラスコ品番
114-5602
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
38
質量(g)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212417
6133120
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください