マルチポイントソケット INX19

マルチポイントソケット INX19 - GEDOREマルチポイントソケット INX19 - GEDORE
差込角(mm)12.7全長(mm)55材質特殊バナジウム鋼軸(mm)17内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392124966159270116-434377M8
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
392125056159430116-434494M10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
392125146159780116-4345105M12
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする