GEDORE
ソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ)
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
28
内容量
1個
全18種類を絞り込む
対辺寸法(inch)
選択してください
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
13/32
7/16
1/2
9/16
19/32
5/8
11/16
3/4
25/32
13/16
7/8
15/16
1
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ソケット形状
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212584
6232020
12角
7/8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212593
6232610
12角
7/16
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212609
6232880
12角
1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212618
6232960
12角
9/16
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212627
6233180
12角
19/32
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212636
6233260
12角
5/8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212645
6233340
12角
11/16
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39212654
6233420
12角
3/4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213223
1983296
-
1
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213239
1997122
-
5/16
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213248
1997130
-
3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213257
1997149
-
13/32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213266
1997157
-
25/32
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213275
1997165
-
13/16
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213284
1997173
-
15/16
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213293
2016613
-
1/4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213309
2101009
-
9/32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213318
2101017
-
11/32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください