曜日別特売

プラスドライバー 2160 PH

プラスドライバー 2160 PH - GEDORE
(1件のレビュー)
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392127676683380プラスNo.180
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
392127766683460プラスNo.2100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39212776
2020-06-08
用途: 機械メンテナンス時のプラス(PH2)ネジの締緩作業
製造業

独特の平らなグリップ形状は、持ち直しながら早回しするのには不向きですが、固く締まったネジを慎重に力を入れつつ緩めようとする時や、調整ネジを1/8回転ずつ回すような用途には具合が良いです。表面のグリップ感も柔らかいゴム質のため、優れています。また、この扁平形状のグリップは、穴に通して壁掛け収納する場合にも収まりが良さそうです。
 先端精度は及第点です。PBと同じくプラス溝との間にごくわずかに隙間が空くので、よりフィットするWihaやWeraには少し劣り、完全フィットのネプロスには及ばないという感触です。
 このドライバーはGEDOREの製造ではなく、スロベニアのUNIORのOEMのようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする