曜日別特売

マイナスドライバー 2150

マイナスドライバー 2150 - GEDORE
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392127856679350マイナス4.0mm4.0100
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
392127946679430マイナス5.5mm5.5100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
392128036679510マイナス6.5mm6.5150
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
392128196679780マイナス8.0mm8.0150
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする