曜日別特売

E型ソケット TX20差込角6.35mm

E型ソケット TX20差込角6.35mm - GEDOREE型ソケット TX20差込角6.35mm - GEDORE
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25モデルTX20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921291661938803.86
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921292561876404.73
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921293461877205.74
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921294361878006.16
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921295961879907.52
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
3921296861939609.42
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする