GEDORE
E型ソケット TX30差込角9.5mm
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
28
モデル
TX30
内容量
1個
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
4.73
5.74
6.16
7.52
9.42
10.08
11.17
12.9
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39212995
6250270
4.73
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213004
6250350
5.74
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213013
6250430
6.16
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213029
6250510
7.52
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213038
6250780
9.42
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213047
6250860
10.08
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213056
6250940
11.17
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213065
6251080
12.9
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください