GEDORE
T形スライドハンドル
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
115
トラスコ品番
114-5547
材質
クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)
39
モデル
2087
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213108
6170160
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください