ポジドライブソケット IKS 30 PZD

ポジドライブソケット IKS 30 PZD - GEDORE
差込角(mm)9.5全長(mm)55材質特殊バナジウム鋼先端形状ポジドライブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392131171640968116-433940PZ127
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
392131261640976116-434051PZ223
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
392131351640984116-434269PZ323
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする