GEDORE
ソケットドライバー 2133
材質(グリップ)
グリップ:エルゴグリップ
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1個
全6種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213144
1746898
ソケット(ボックス)
10mm
125
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213153
1746758
ソケット(ボックス)
6mm
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213169
1746731
ソケット(ボックス)
5.5mm
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213178
1746766
ソケット(ボックス)
7mm
125
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213187
1746855
ソケット(ボックス)
8mm
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213196
1746863
ソケット(ボックス)
9mm
125
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください