GEDORE
ビットアダプター 7RB
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
114-5521
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
質量(g)
11
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213354
2329239
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください