GEDORE
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
差込角(mm)
12.7
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
140
ビット全長(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213379
2950960
7
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213388
2950979
9
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39213397
2951533
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください