ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm

ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm - Wera
(2件のレビュー)
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392135460030303
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
392135550030314
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392135640030335
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
392135730030356
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
392135890030377
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
392135980030398
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
392136070030419
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921361600304310
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39213555
2023-07-22
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

精度は申し分なく、ホールド機構がついているショートタイプのソケットがあまりないので助かります。

対象商品 : 39213598
2022-06-01
用途: 機械整備時
株式会社デュプロ製造業

差込角9.5mmでは、製品の外径が大きく他の部品に干渉してしたので、差込角6.35mmの物を購入し直しました。問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする