曜日別特売

ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ

ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ - Wera
(1件のレビュー)
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状TORX内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921362500306035125-6347353.26T15
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
3921363400306135125-6348353.84T20
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
3921364300306235125-6349364.4T25
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
3921365900306435125-6350364.96T27
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
3921366800306635125-6352355.49T30
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
3921367700306835125-6353356.6T40
1,950
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
3921368600307038125-6354487.77T45
1,950
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
3921369500307238125-6355498.79T50
2,150
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
3921370400305935125-6346322.72T10
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39213686
2021-05-26
用途: バイクのメンテナンス

アメリカ製バイクのメンテナンスに使用しました。
以前ヘックスビットソケットセットを購入してエンジンマウントの分解に使用したのですが
ガタが大きく、トルクを掛けると浮いてナメそうになり全く歯が立たなかったです
作業を諦め、評判の良いこちらのソケットを購入し使用した所、かなりのトルクを掛けましたが浮くこともなく簡単にボルトが外せました。素晴らしい精度です!
ビットも短いので狭いところで使えたのも助かりました。
価格は高いですが、これが無ければ作業が出来なかった事を考えれば価格以上の価値はあったと思います。本当に良い工具です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする