Wera
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)
ソケット内容(mm)
4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
6角
付属品
収納用ベルト
トラスコ品番
116-3242
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
23
質量(g)
500
入組点数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39213713
003880
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください