曜日別特売

ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2

ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Weraホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 - Wera
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39213729003881
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする