曜日別特売

ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3

ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 - Wera
ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39213738003882
16,050
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする