曜日別特売

絶縁ラチェットハンドル

絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera絶縁ラチェットハンドル - Wera
差込角(mm)9.5トラスコ品番125-6397材質特殊工具鋼歯数80全長(mm)222質量(g)352内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39213765004966
19,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする