曜日別特売

絶縁ソケット3/8

絶縁ソケット3/8 - Wera絶縁ソケット3/8 - Wera絶縁ソケット3/8 - Wera
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)46内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921378300495014.8125-6380396
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921379900495115.7125-6381477
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
3921380800495217125-6382408
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
3921381700495318.2125-6383419
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
3921382600495419.4125-63844110
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921383500495520.7125-63854911
4,100
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
3921384400495623125-63874412
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921385300495723125-63884713
4,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
3921386900495824.7125-63895714
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921387800495926125-63905315
4,350
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
3921388700496026.8125-63915316
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921389600496129125-63926717
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3921390500496229.6125-63936118
4,350
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
3921391400496330.7125-63946119
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする