Wera
ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
6角
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214036
003740
6
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
39214045
003741
7
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214054
003742
8
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214063
003743
9
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214079
003744
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214088
003745
11
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214097
003746
12
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214106
003747
13
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214115
003748
14
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214124
003749
15
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214133
003750
16
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214149
003751
17
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214158
003752
18
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39214167
003753
19
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください