UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ スカイパー 9195
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
一眼型
質量(g)
31
レンズ厚さ(mm)
1.85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
フレーム色
コーティング
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214508
9195075
クリア
114-5161
ブラック
sapphire
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214544
9195265
クリア
114-5160
ブルー
excellence
ブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214483
9195020
アンバー
114-5162
ブラック
sapphire
ブラック
オープン
取扱い終了
39214535
9195278
ブラウン
114-5163
ブラック
excellence
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください