一眼型保護メガネ スポーツスタイル

一眼型保護メガネ スポーツスタイル - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイル - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイル - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイル - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイル - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド形状一眼型質量(g)23レンズ厚さ(mm)2.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392146149193080クリア
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
392146239193064CBR 65 ブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
392146399193880ヴァリオマティック
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39214623
2022-04-19
用途: 野外での使用
あぶらやその他業種

軽く、ノーズ部分も負担なく視界もクリアーで快適に使えています。
花粉対策にも良いですね。
比較的、曇らず、良さそうです。
使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする