UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ アイスリー s
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
質量(g)
30
機能
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
レンズ色
フレーム色
コーティング
形状
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214657
9190086
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
グレー
ブルー/グレー
uvex supravision excellence
二眼型
114-5182
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214824
9190035
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
クリア
アンスラサイト/ライム
uvex supravision excellence
一眼型
114-5469
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214833
9190025
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
クリア
ブルー/グレー
uvex supravision sapphire
一眼型
114-5470
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214849
9190020
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
クリア
ブラック/グレー
uvex supravision plus
一眼型
114-5471
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください