UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ アイスリー s反射防止タイプ
機能
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
二眼型
レンズ色
AR
トラスコ品番
114-5183
質量(g)
30
フレーム色
ブラック/ブルー
コーティング
uvex supravision AR
テンプル色
ブラック/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214666
9190039
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください