曜日別特売

一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ

一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ - UVEX(ウベックス)
レンズ色クリアテンプル色ブルー/ブラックトラスコ品番114-5190形状一眼型質量(g)46機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392147279162126防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲46
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする