一眼型遮光メガネ スーパー f OTG

一眼型遮光メガネ スーパー f OTG - UVEX(ウベックス)一眼型遮光メガネ スーパー f OTG - UVEX(ウベックス)
種類遮光メガネ質量(g)47レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradur plusテンプル色ブラック/グリーン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392147889169525#5
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
392147979169523#3
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
392147799169521#1.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする