UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品
(1件のレビュー)
機能
防曇加工、防傷加工、UV400
形状
一眼型
レンズ色
クリア
質量(g)
23
レンズ厚さ(mm)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
コーティング
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214806
9199015
114-5468
透明グレー
uvex supravision sapphire
透明グレー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39214815
9199225
114-5467
透明ブルー
uvex supravision excellence
透明ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください