作業靴 ウベックス 1 レディース サンダル

作業靴 ウベックス 1 レディース サンダル - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス 1 レディース サンダル - UVEX(ウベックス)
甲被タイプマジックタイプサイズ(cm)23.5材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層グレー/ピンクトラスコ品番114-8667形状ローカット質量(g)830種類セーフティーシューズ耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921485885605-3783023.5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする