UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ
色
ブラック/オレンジ
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
質量(kg)
1
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214867
6501540
114-8694
25.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214885
6501542
114-8696
27
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214876
6501541
114-8695
26
オープン
取扱い終了
39214894
6501543
114-8697
27.5
¥
27,106
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください