作業靴 ウベックス 2 MACSOLE パーフォレーテッド シューズ

作業靴 ウベックス 2 MACSOLE パーフォレーテッド シューズ - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス 2 MACSOLE パーフォレーテッド シューズ - UVEX(ウベックス)
ブラック/オレンジ材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム形状ローカット質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)15甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392149466521540114-869825.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
392149736521543114-870327.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
392149556521541114-870026
オープン
取扱い終了
392149646521542114-870127
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする