UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス 2 VIBRAM レースアップ ブーツ
(1件のレビュー)
色
ブラック/オレンジ
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
1
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39214989
6529540
114-8715
25.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215016
6529543
114-8718
27.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39214998
6529541
114-8716
26
オープン
取扱い終了
39215007
6529542
114-8717
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください