曜日別特売

作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ - UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ - UVEX(ウベックス)
材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム形状ローカット質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)15甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3921502584045-40ブラック114-8669
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
3921505984045-43ブラック114-8673
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
3921503484045-41ブラック114-8670
オープン
取扱い終了
3921504384045-42ブラック114-8671
31,456
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする