UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ
色
ブラック
材質
甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215113
6598541
114-8728
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215129
6598542
114-8730
27
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
39215138
6598543
114-8731
27.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
39215104
6598540
114-8727
25.5
¥
26,006
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください