UVEX(ウベックス)
防寒着 コレクション26パデッドベスト
軽量で暖かいキルトベストです。シームジッパー付きサイドポケットとジッパー付きの胸ポケットが付いています。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。
用途
屋外作業に。
色
ぺトロールブルー
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
種別
ベスト
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215226
9809908
XS
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215235
9809909
S
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215244
9809910
M
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39215253
9809911
L
オープン
取扱い終了
39215463
9809912
XL
¥
28,626
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください